• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio 1S

Codice art.: 668270 1S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 355 PZ Stubby
Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 79 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Esagono di azionamento
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668270 1S
EAN / GTIN 4013288212191
Codice del produttore 05008853001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama Wera Lasertip in acciaio speciale altamente legato con estremità microruvida, rivestita chimicamente con nichel. (Dim. 0; 1S; 2S senza Lasertip, con estremità brunita).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello