Chiave ad artiglio 18 mm

Codice art.: 6677060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6677060
EAN / GTIN 4010886667705
Codice del produttore 6677060
Numero-L L60160 1094

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Fornitura senza spina di manovra

Proprietà:

  • 26 D: 12
  • Ø foro [mm]: 13 mm
  • Ø scanalatura 1: 12,00 mm
  • diametro 1 [mm]: 12,5
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 37,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 7 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Gambo-Ø: 19,6 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 18
  • Uso/applicazione: Per lavorare in punti difficili da raggiungere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello