• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Perno rotante 250 mm, d 12 mm

Codice art.: 6208900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Spina di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6208900
EAN / GTIN 4010886620892
Codice del produttore 6208900
Numero-L L60160 2553

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate fino a 20 ø
Acciaio cromo-vanadio 31CrV3, cromato

Proprietà:

  • Ø scanalatura 1: 12,00 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 246 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello