Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Dimensione dell’impronta a croce: 00

Codice art.: 667702 00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 00
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Esecuzione codolo tonda
Cappuccio a percussione no
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie nichelato, cromato
Giraviti esecuzione corta no
⌀ Lama ridotto davanti no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Codice del produttore 667702 00

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello