Set di 6 giraviti per elettricisti per viti con intaglio e impronta a croce Phillips, interamente isolati 4/2

Codice art.: 667070 4/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Classic VDE
    Numero di giraviti 6
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 667070 4/2
    EAN / GTIN 7610733204557
    Codice del produttore 5147.

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene resistente agli urti. Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Fornitura:

    Cad. 1 giravite per viti con intaglio n. art. 663000 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
    Cad. 1 cacciavite per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668370 Dim. 1 e 2.
    1 portautensili n. art. 667077 Dim. M.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello