{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Larghezza delle punte b | 4 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Codice lama | 3 | |
Spessore delle punte a | 0,8 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 195 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 663000 4 | |
EAN / GTIN | 7610733064298 | |
Codice del produttore | 5100.3-100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolato, Larghezza delle punte b: 4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.038 pezzi in magazzino
7,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.769 pezzi in magazzino
5,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 195 mm | 195 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 100 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Larghezza delle punte b | 4 mm | 4 mm |
Spessore delle punte a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giraviti |