Giraviti cercafase, esecuzione speciale, Larghezza dei taglienti: 3,5mm

Codice art.: 665020 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.421 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 3,5 mm
Lunghezza lama 75 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Campo di controllo 110 V - 250 V
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Clip da taschino no
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 665020 3,5
EAN / GTIN 7610733001354
Codice del produttore PB 175.1-75

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica con lama isolata e clip da taschino.
Lama di grande qualità, Dim. 3,5 senza clip. Campo di controllo 110 − 250 V.

Nota:

Questi cercafase sono conformi alla norma di sicurezza VDE 0680/6. Le lampadine a bagliore non possono pertanto essere sostituite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello