Rettifica piana a pendolo ceramica convenzionale 300 x 50 x 127 mm 190 X 10

Codice art.: 664642
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664642
copia
EAN / GTIN 9003176646424
copia
Codice del produttore 664642
copia
Numero-L L50140 971
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le mole piatte oscillanti sono utilizzate principalmente nella costruzione di macchine e stampi per la sgrossatura e la finitura. Il loro obiettivo è quello di ottenere superfici di pezzi piane o diritte. L’impiego di abrasivi altamente porosi e corindoni speciali consente di ottenere un risultato ottimale sulla superficie e un’elevata capacità di asportazione. Le specifiche per acciai non legati e a bassa lega, coordinate in termini di durezza e struttura, garantiscono risultati di rettifica eccellenti.

Proprietà:

  • Forma: incassato su un lato
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 190 X 10
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 300 x 50 x 127 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foro: 127 mm
  • Grandezza della grana: 46
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Rettifica a freddo
  • Autofilettante
  • Elevata durata

Uso:

  • Per la sgrossatura e la finitura nella costruzione di macchine e stampi

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello