Rettifica in tondo esterna con mole ceramiche convenzionali 300 x 40 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Codice art.: 66141
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 66141
copia
EAN / GTIN 9003170661416
copia
Codice del produttore 66141
copia
Numero-L L50140 612
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La rettifica cilindrica esterna è uno dei processi di rettifica più utilizzati in molti settori industriali. Ad esempio, nell’industria automobilistica vengono prodotti alberi a camme, alberi a gomiti e alberi di trasmissione per le massime esigenze e requisiti. Utilizzo di corindone nobile specifico per acciai non legati e bassolegati. La durezza e la struttura del disco sono rilevanti per il successo della rettifica e sono ottimizzate per l’applicazione su acciai non legati e bassolegati. Il nostro assortimento comprende anche dischi per la rettifica in tuffo inclinato.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 89A 602 K5A V217 /50
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 300 x 40 x 127 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 40 mm
  • Foro: 127 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Possibilità di rettifica in tuffo inclinato
  • Maggiore durata
  • Maggiore durata

Uso:

  • Specifico per la rettifica cilindrica esterna di acciai non legati e bassolegati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello