Cassetta degli attrezzi vuota

Codice art.: 6610580
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6610580
copia
EAN / GTIN 4010886661055
copia
Codice del produttore 6610580
copia
Numero-L L60160 2119
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Elevata stabilità anche nell’apertura da un solo lato
GEDORE blu
Particolarmente adatte per assortimenti S 1024, S 1025, S 1151 e S 1151 A

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 210 mm x 535 mm x 225 mm
  • Larghezza totale [mm]: 535 mm
  • Altezza totale [mm]: 210 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello