Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Codice art.: 660701 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.862 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 3,5 mm
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 187 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660701 3,5
EAN / GTIN 4045197951427
Codice del produttore 660701 3,5

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e coppie elevate. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.
A partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta, Larghezza delle punte b: 3,5mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
1.862 pezzi in magazzino
3,28 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.825 pezzi in magazzino
4,63 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio
Lunghezza complessiva 187 mm 180 mm
Lunghezza lama 100 mm 90 mm
Larghezza delle punte b 3,5 mm 3,5 mm
Spessore delle punte a 0,6 mm 0,6 mm
Tipo di prodotto Giravite Giraviti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello