Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione 4,5 mm

Codice art.: 660300 4,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.049 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 932A
Larghezza delle punte b 4,5 mm
Spessore delle punte a 0,8 mm
Lunghezza lama 90 mm
Lunghezza complessiva 188 mm
Esagono di manovra 8 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660300 4,5
EAN / GTIN 4013288018014
Codice del produttore 05018262001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate e cappuccio a percussione (Dim. 12 e 14 senza zone morbide, Dim. 3,5 senza cappuccio a percussione e lama passante).
Lama esagonale in acciaio speciale tenace, di tipo passante. Da Dim. 4,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione 4,5 mm

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione 4,5 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
1.049 pezzi in magazzino
6,85 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
491 pezzi in magazzino
4,33 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio
Lunghezza complessiva 188 mm 192 mm
Lunghezza lama 90 mm 90 mm
Larghezza delle punte b 4,5 mm 4,5 mm
Spessore delle punte a 0,8 mm 0,8 mm
Esagono di manovra 8 mm
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello