{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 932A | |
Larghezza delle punte b | 10 mm | |
Spessore delle punte a | 1,6 mm | |
Lunghezza lama | 175 mm | |
Lunghezza complessiva | 287 mm | |
Esagono di manovra | 13 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 660300 10 | |
EAN / GTIN | 4013288191236 | |
Codice del produttore | 05018270001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione, Larghezza delle punte b: 10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
485 pezzi in magazzino
18,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
538 pezzi in magazzino
9,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 287 mm | 294 mm |
Lunghezza lama | 175 mm | 175 mm |
Larghezza delle punte b | 10 mm | 10 mm |
Spessore delle punte a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Esagono di manovra | 13 mm | 13 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |