{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 7400, a pistola | |
Coppia massima | 600 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Attacchi per bit | D 6,3; F 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Campo di coppia | 300 cNm - 600 cNm | |
Campo di coppia | 3 Nm - 6 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 25 cNm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | cNm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 122 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659933 600 | |
EAN / GTIN | 4013288101730 | |
Codice del produttore | 05074702001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giraviti dinamometrico con scala 600 cNm
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
131,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
133,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di coppia | 300 ;600 | 120 ;600 |
Lunghezza complessiva L | 150 | 153 |
Coppia massima | 600 | 600 |
Precisione di misura della coppia | ±6 | ±6 |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | Attacco per bit 1/4 pollice |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata |