Giraviti dinamometrico con scala 120 cNm

Codice art.: 659933 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 59,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
190 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 7400
Coppia massima 120 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 155 mm
Campo di coppia 30 cNm - 120 cNm
Campo di coppia 0,3 Nm - 1,2 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 5 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 122 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659933 120
EAN / GTIN 4013288100641
Codice del produttore 05074700001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido Rapidaptor per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
La coppia viene impostata manualmente mediante la scala micrometrica (oppure a partire dalla Dim. 600 con l’utensile o la chiave a forchetta apertura 17 integrati).

Funzione:

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello