{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Lunghezza l | 81 mm | |
Larghezza b | 40 mm | |
Altezza h | 14,3 mm | |
Apertura | 16 mm | |
Interasse S | 36 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Cricchetto reversibile | si | |
Utensile con funzione cricchetto | si | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile |
Codice articolo | 657925 2-16 | |
EAN / GTIN | 4000896179923 | |
Codice del produttore | 6606D-16 | |
Produttore | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |