{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Lunghezza l | 81 mm | |
Larghezza b | 40 mm | |
Altezza h | 14,3 mm | |
Apertura | 21 mm | |
Interasse S | 36 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Cricchetto reversibile | si | |
Utensile con funzione cricchetto | si | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile |
Codice articolo | 657925 2-21 | |
EAN / GTIN | 4000896179916 | |
Codice del produttore | 6606D-21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa a innesto, tipo a cricchetto reversibile 2-21 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
112,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
233 pezzi in magazzino
38,09 €
19,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 40 mm | 33 mm |
Altezza h | 14,3 mm | 15 mm |
Apertura | 21 mm | 21 mm |
Interasse S | 36 mm | 25 mm |
Utensile con funzione cricchetto | si | no |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |