{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 42 mm | |
Altezza h | 10 mm | |
Apertura | 19 mm | |
Interasse S | 25 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 2-19 | |
EAN / GTIN | 4018754033980 | |
Codice del produttore | 58214019 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta 2-19 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
41,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
329 pezzi in magazzino
31,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 42 | 40,6 |
Attacco | 14×18 | 14×18 |
Altezza h | 10 | 9 |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Interasse S | 25 | 25 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |