{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 38 mm | |
Altezza h | 8,5 mm | |
Apertura | 16 mm | |
Serie | 731/10 | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657800 1-16 | |
EAN / GTIN | 4018754033881 | |
Codice del produttore | 58211016 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta 1-16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
36,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
28,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 38 | 36 |
Attacco | 9×12 | 9×12 |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Apertura | 16 | 16 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |