{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Larghezza b | 43 mm | |
Altezza h | 29 mm | |
Capacità di carico permanente | 450 Nm | |
Interasse S | 25 mm | |
Numero di denti | 52 | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Codice del produttore | 657630 2-3/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cricchetto a innesto, Modello-Quadro di manovra maschio: 2-3/4pollici
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino
79,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
216 pezzi in magazzino
115,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 43 mm | 39 mm |
Capacità di carico permanente | 450 Nm | 450 Nm |
Attacco | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altezza h | 29 mm | 20,5 mm |
Cricchetti reversibili | si | si |
Numero di denti | 52 | 48 |
Tipo di prodotto | Cricco | Cricco |