{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Larghezza b | 35 mm | |
Altezza h | 22,5 mm | |
Capacità di carico permanente | 135 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Numero di denti | 52 | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657630 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278342 | |
Codice del produttore | 657630 1-1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cricchetto a innesto, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/2pollici
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino
63,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
580 pezzi in magazzino
89,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 35 mm | 32 mm |
Altezza h | 22,5 mm | 16,4 mm |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | si |
Cricchetti reversibili | si | si |
Interasse S | 17,5 mm | 28 mm |
Numero di denti | 52 | 48 |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |