Cricchetto a innesto reversibile 3-3/4HD pollici

Codice art.: 657600 3-3/4HD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Quadro di manovra maschio (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Larghezza b 61 mm
Altezza h 35 mm
Serie 735/65
Capacità di carico permanente 650 Nm
Interasse S 55 mm
Numero di denti 60
Attacco 22×28 mm
Cricchetti reversibili si
Cricchetto a sbloccaggio rapido no
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657600 3-3/4HD
EAN / GTIN 4018754243785
Codice del produttore 58251065

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
Cricchetto a innesto reversibile.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!
Altre teste a innesto con attacco quadro 22×28 mm disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello