Cricchetto a innesto reversibile 1-3/8 pollici

Codice art.: 657600 1-3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
528 pezzi in magazzino
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Larghezza b 33 mm
Altezza h 24 mm
Capacità di carico permanente 80 Nm
Interasse S 17,5 mm
Numero di denti 60
Attacco 9×12 mm
Cricchetti reversibili si
Cricchetto a sbloccaggio rapido no
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657600 1-3/8
EAN / GTIN 4018754034512
Codice del produttore 58250005

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
Cricchetto a innesto reversibile.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!
Altre teste a innesto con attacco quadro 22×28 mm disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello-Quadro di manovra maschio (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello