{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 120 Nm | |
Isolamento elettrico | VDE 1000 V | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 420 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 120 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
Peso | 1.440 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 345 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657556 120 | |
EAN / GTIN | 4000896233397 | |
Codice del produttore | 5121KV |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi dinamometriche completamente isolate con quadro intercambiabile 120 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
474,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
387 pezzi in magazzino
232,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino
184,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Display | analogico | analogico | analogico |
Segnalazione dello sblocco | acustico ;tattile | acusticamente ;tattile | acusticamente ;tattile |
Lunghezza complessiva L | 420 | 409 | 372 |
Metodo di misura | Coppia | Coppia | Coppia |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 345 | 315 | 326 |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |