Chiavi dinamometriche completamente isolate con quadro intercambiabile 10 Nm

Codice art.: 657556 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 54,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 10 Nm
    Isolamento elettrico VDE 1000 V
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Precisione di misura della coppia ±6 %
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Lunghezza complessiva L 275 mm
    Campo di coppia 2 Nm - 10 Nm
    Divisione della scala, 1 tacca = 0,2 Nm
    Peso 590 g
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Display analogico
    Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
    Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
    Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
    Metrologia meccanico
    Funzione Knick no
    Funzione Slipper no
    QuickRelease/funzione di cambio rapido no
    Lancetta rattrapante no
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia con scala graduata
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 208 mm
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 657556 10
    EAN / GTIN 4000896235421
    Codice del produttore 5108KV

    Descrizione

    Esecuzione:

    Chiave dinamometrica completamente isolata fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Chiave dinamometrica ad asta unica, regolabile tramite scala, con dispositivo di sicurezza contro modifiche involontarie. Dente di arresto integrato; rotazione oraria e antioraria invertendo il quadro.
    Unità di misura: Nm.

    Funzione:

    Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, la chiave si sblocca con un “segnale” (acustico e tattile) ed è subito pronta per l’impiego.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Precisione:

    ± 6% dal valore impostato.

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Attenzione:

    Eseguire le eventuali riparazioni solo presso il centro di assistenza HAZET, in quanto poi deve essere effettuata una prova di serie a 10.000 V a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

    Nota:

    Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati.
    La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello