{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Lunghezza complessiva L | 328 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
Peso | 1.000 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 209 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657352 50 | |
EAN / GTIN | 4045197804181 | |
Codice del produttore | 657352 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica senza scala, Coppia massima: 50Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
112,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
138,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Lunghezza complessiva L | 328 mm | 247 mm |
Peso | 1.000 g | 290 g |
Coppia massima | 50 Nm | 50 Nm |
Metrologia | meccanico | meccanico |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 209 mm | 225,5 mm |