{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Lunghezza complessiva L | 375 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
Peso | 1.000 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 252 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657352 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804198 | |
Codice del produttore | 657352 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica senza scala 100 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
112,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
247 pezzi in magazzino
143,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 1.000 | 450 |
Precisione di misura della coppia | ±3 | ±2 |
Metodo di misura | Coppia | Coppia |
Metrologia | meccanico | meccanico |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | preimpostata |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |