{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 5 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Serie | CSP | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
Campo di coppia | 1 Nm - 5 Nm | |
Campo di coppia | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Peso | 60 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | ⌀ 6 mm | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per utensili a inserimento (codolo a perno) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 89 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 114 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657320 5 | |
EAN / GTIN | 4580135821658 | |
Codice del produttore | CSP5NX6D |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica senza scala, Coppia massima: 5Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
242,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
274,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino
205,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
350,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
335,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario | Serraggio orario |
Peso | 60 g | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
Coppia massima | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | con scala graduata | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | con scala graduata | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |