{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Lunghezza complessiva L | 185 mm | |
Campo di coppia | 2 Nm - 12 Nm | |
Peso | 190 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 125 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657320 12 | |
EAN / GTIN | 4562135128562 | |
Codice del produttore | QSP12N4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica senza scala, Coppia massima: 12Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
208,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
98,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dati protocollabili | no | no |
Peso | 190 g | 190 g |
Coppia massima | 12 Nm | 12 Nm |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | preimpostata |