{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 2.800 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 2.405 mm | |
Campo di coppia | 800 Nm - 2.800 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 20 Nm | |
Peso | 24.500 g | |
Quadro di manovra femmina | 1.1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 2.240 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657235 2800 | |
EAN / GTIN | 4571141276464 | |
Codice del produttore | QLE2800N2 |