{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 335 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
Peso | 650 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 255 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657235 100 | |
EAN / GTIN | 4562135127350 | |
Codice del produttore | QL100N4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica con scala, Coppia max.: 100Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
301,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
296,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
269 pezzi in magazzino
206,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Dati protocollabili | no | no | no |
Coppia massima | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | regolabile | preimpostata |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |