{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1.000 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Campo di coppia | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Campo di coppia | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | |
Peso | 6.900 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 55 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 22×28 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 1.352 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.407 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657090 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002047112 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica QuickSelect con cricchetto a innesto 1000 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
1.879,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
1.426,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
927,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Peso | 6.900 g | 10.000 g | 5.700 g |
Coppia massima | 1.000 Nm | 1.000 Nm | 1.000 Nm |
Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |