{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1.000 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 1.764 mm | |
Campo di coppia | 400 Nm - 1.000 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | |
Peso | 10.000 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.637 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656050 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197542533 | |
Codice del produttore | 656050 1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, Coppia max.: 1000Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
1.426,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
927,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm; lbfft |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Dati protocollabili | no | no |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±4 % |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.637 mm | 1.175 mm |