{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 471 mm | |
Campo di coppia | 40 Nm - 200 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 398 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 423 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656055 200 | |
EAN / GTIN | 4045197302281 | |
Codice del produttore | 656055 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto, Coppia max.: 200Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino
209,07 €
144,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
294 pezzi in magazzino
249,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
555 pezzi in magazzino
167,72 €
115,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
153,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Coppia massima | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |