• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave dinamometrica con cricchetto 200 Nm

Codice art.: 657272 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 56,80 € /pz.
  • 137,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
437 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 200 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±3 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 459 mm
Campo di coppia 40 Nm - 200 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 1 Nm
Peso 1.000 g
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norm DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 335 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657272 200
EAN / GTIN 4045197804129
Codice del produttore 657272 200

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica robusta ad asta unica, regolabile tramite scala micrometrica, dispositivo sicurezza per modifiche involontarie.
Dente di arresto fisso con attacco per chiavi a bussola.
Unità di misura: Nm, lbfft.
Cricchetto con quadro intercambiabile imperdibile e spina di fissaggio, per serraggio orario e antiorario.

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, la chiave si sblocca con un “segnale” (acustico e tattile) ed è subito pronta per l’impiego.

Uso:

Per serie da piccole a medie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 3 % rispetto al valore visualizzato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello