Chiave dinamometrica elettronica, Coppia max.: 20Nm

Codice art.: 655275 20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 20 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie SENSOTORK® 701
Lunghezza complessiva L 210 mm
Campo di coppia 1 Nm - 20 Nm
Campo di coppia 0,7 lbfft - 15 lbfft
Campo di coppia 9 lbfin - 180 lbfin
Risoluzione 0,01 Nm
Peso 145 g
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente; tattile
Principio di rilascio Motore vibrante
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria SL760
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 SL760
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione cNm; Nm; lbfin; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 160 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655275 20
copia
EAN / GTIN 4018754243693
copia
Codice del produttore 96504502
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Forma molto sottile e compatta per coppie ridotte a partire da 1 Nm.
  • Impiego facile grazie al comando mediante un solo tasto.
  • 3 modalità di misurazione: Track, Peak Hold, caso di avvitatura con valutazione.
  • Funzioni supplementari con software SENSOMASTER 4 (disponibile gratuitamente dopo la registrazione su www.stahlwille.de/downloads):− Caso di avvitatura impostabile − Valutazione dell’avvitatura mediante LED colorati, buzzer e vibrazione − Intervallo di taratura impostabile − Funzioni di documentazione
  • La struttura compatta permette di lavorare in spazi stretti.
  • Cricchetto con dentatura fine (80 denti) saldamente incorporato e dotato di tecnologia QuickRelease.
  • Ampio display.
  • Interfaccia USB.
  • Applicazione di forza a piacere.
  • Taratura automatica integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.

Unità di misura: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusi robusta valigetta in plastica, cavo USB e batteria (3,6 V / Modello 14500) n. art. 081560 Dim. SL760.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello