Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica, Coppia max.: 60Nm

Codice art.: 655270 60
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Interfaccia: Porta USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 60 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±1 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie SENSOTORK® 713R
Lunghezza complessiva L 378 mm
Campo di coppia 3 Nm - 60 Nm
Campo di coppia 2,5 lbfft - 44 lbfft
Campo di coppia 27 lbfin - 540 lbfin
Risoluzione 0,01 Nm
Peso 856 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 17,5 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente; tattile
Principio di rilascio Motore vibrante
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Mignon AA
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Imballaggio Robusta cassetta in lamiera di acciaio
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfin; lbfft
Metodo di misura Coppia; Angolo di rotazione
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 299 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 316,5 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655270 60
copia
EAN / GTIN 4018754156504
copia
Codice del produttore 96501606
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo robusto e compatto.
  • Utilizzo facile e flessibile grazie alla guida a menu sull’ampio display.
  • Serraggi ricorrenti possono essere raggruppati in uno schema guidato.
  • Campo di misura particolarmente grande (5% − 100% del valore nominale).
  • Punto tempo di preallarme dei segnali ottici, sensitivi e sonori regolabile.
  • Resistenti agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
  • Programmabile mediante PC.
  • Facile manutenzione grazie alla semplice regolazione.
  • Taratura automatica integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
  • Protezione contro modifiche involontarie e accesso mediante password.
  • Con 2 batterie (1,5 V mignon / AA / LR6).
  • La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente.
  • Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento.
  • Facile indicazione dell’interasse: per le teste a innesto in cui viene cambiato l’interasse è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
  • QuickRelease: innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
  • Misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento.
  • Utilizzo facile: i tasti freccia consentono di selezionare tutte le funzioni. Uso chiaro e semplice.
  • Taratura automatica: integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
  • Segnali di allarme: a scelta, i segnali di allarme possono essere sonori (buzzer), tattili (vibrazione nell’impugnatura), ottici (LED e display) o combinabili. Il punto di preallarme può essere predeterminato.
  • Applicazione di forza a piacere: la misurazione è sempre precisa, indipendentemente dal punto in cui si tiene la chiave dinamometrica.
  • Uscita dati: l’interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.
  • Retroilluminazione del display per una migliore leggibilità e valutazione dell’avvitatura (principio del semaforo).

La chiave dinamometrica/torsiometrica offre un funzionamento semplice e flessibile grazie alla guida a menu su un ampio display. Serraggi ricorrenti possono essere raggruppati in uno schema guidato. Il punto di preallarme dei segnali visivi, tattili e acustici è regolabile. Resistente a oli, grassi, combustibili, ai liquidi per freni e olio Skydrol. La chiave è di facile manutenzione grazie alla sua semplice regolazione, è programmabile tramite PC e offre un ampio campo di misura. L’inserimento della password garantisce la protezione contro le regolazioni involontarie e gli accessi non autorizzati. La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con stabile cassetta in lamiera di acciaio) e 2 batterie (1,5 V mignon / AA / LR6).

Accessori speciali:

Adattatore USB, cavo mini plug e software SENSOMASTER 4.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello