{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 500 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ± 2 %; ±3 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 grado | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 950 mm | |
Campo di coppia | 100 Nm - 500 Nm | |
Campo di coppia | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Campo di coppia | 885 lbfin - 4.425 lbfin | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
Peso | 3.100 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,4 Ah | |
Tensione nominale | 3,6 V | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | sì | |
Diagonale del display | 2,8 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia; Angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 865 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655013 500 | |
EAN / GTIN | 4067263290513 | |
Codice del produttore | 655013 500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica 500 Nm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
1.145,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
1.145,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Dati protocollabili | sì | sì |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Coppia massima | 500 | 500 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | digitale, regolabile |