Calibro digitale

Codice art.: 6550070
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6550070
copia
EAN / GTIN 4010886655009
copia
Codice del produttore 6550070
copia
Numero-L L60160 923
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Inossidabile, temprato
Campo di misurazione 0 - 150 mm/6“
Con uscita di dati (Mini-USB)
Con uscita dati (nessuna porta USB, è necessaria un'interfaccia)
Boccole di rilevamento a rettificazione fine e lappati
In robusta scatola di plastica

Proprietà:

  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Design: Con uscita dati (mini-USB), ampio display LCD (altezza cifre 9 mm)
  • Tipo di batteria: CR 2032
  • Proprietà chimiche: LiMnO2
  • Fonte di alimentazione: Pila a bottone
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Campo di misura [pollici]: 6
  • Campo di misura [mm]: 150
  • Direzione per Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila a bottone
  • Numero ONU: UN 3091
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello