sollevatore magnetico 520 mm, d 12 mm

Codice art.: 6531280
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Asta magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6531280
copia
EAN / GTIN 4010886653128
copia
Codice del produttore 6531280
copia
Numero-L L60160 629
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Nichelato lucido
Per prendere e tenere piccoli componenti magnetici
Facile uso grazie all'asta flessibile

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 520 mm
  • Diametro del magnete [g]: 12,0
  • Forza di sollevamento del magnete [g]: 1.800
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello