Bussola IMPACT con bocca poligonale da 1/2 pollici Surface Drive con guaina in nylon 19 mm

Codice art.: 651220 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 29 mm
Lunghezza 85 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651220 19
EAN / GTIN 4045197198792
Codice del produttore 651220 19

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Quando si sostituiscono ruote e pneumatici, è importante che i dadi o i bulloni siano serrati correttamente per garantire una guida sicura. È possibile utilizzare una chiave a bussola con bocca esagonale insieme a un’apposita bussola di plastica per assicurarsi che i dadi o i bulloni siano sufficientemente stretti senza danneggiare i cerchi. La chiave a bussola è adatta anche per gli avvitatori a percussione.
La bussola di plastica protegge i cerchi e previene graffi o altri danni che possono essere causati dall’utensile. In questo modo potrai essere certo che la tua auto sarà sempre in buono stato.
La chiave a bussola è una parte fondamentale di ogni officina automobilistica che si rispetti. Sia che lavori da solo sulla tua auto o che tu faccia cambiare ruote e pneumatici da un professionista, questo tipo di strumento non dovrebbe mai mancare.

Vantaggi:

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole non danneggiano le viti.

Uso:

Per montare in modo delicato alloggiamenti in metallo leggero o cerchioni.
Protezione affidabile grazie al rivestimento in plastica sporgente resistente agli urti.
Individuazione rapida delle bussole grazie alla codifica a colori.

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola IMPACT con bocca poligonale da 1/2 pollici Surface Drive con guaina in nylon 19 mm

Bussola IMPACT con bocca poligonale da 1/2 pollici Surface Drive con guaina in nylon 19 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
16,25 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.433 pezzi in magazzino
8,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
25,08 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 29 26 29
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Quadro di manovra femmina 1/2 1/2 1/2
Per impiego su macchine si si si
Lunghezza 85 38 130
Apertura 19 19 19
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello