Bussola IMPACT, Numero degli utensili: 3

Codice art.: 954001 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×8
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×8
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Larghezza 150 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 8
Numero degli utensili 3
Esecuzione con chiave a bussola
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954001 3
EAN / GTIN 4067263906650
Codice del produttore 954001 3

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954001: 1 pz.
Bussola IMPACT di HOLEX con bocca esagonale da 1/2 pollice n. art. 651220 Dim. 17; 19; 21: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello