• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FGPA 80-40YZ IC20 Inserti per lavorazione di alluminio e superleghe.

Codice art.: 6496688
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6496688
EAN / GTIN 7291075160024
Codice del produttore 6496688
Numero-L L23940 1472

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Spessore inserto (S) 6.3 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 29.8 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 15 Degrees
  • Spessore inserto (S) 6.3 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello