TIGER 1453-152-CW IC808 Inserti sinterizzati monolaterali per scanalatura esterna gravosa e lavorazioni profonde

Codice art.: 6493514
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6493514
EAN / GTIN 7291075084092
Codice del produttore 6493514
Numero-L L24100 225

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1.52 mm, Larghezza taglio (CW) 14.53 mm, Overall Length (OAL) 24 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.52 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Larghezza taglio (CW) 14.53 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.5 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.15 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 24 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello