CGHR 53-14D Lame bilaterali per lavorazioni con sporgenze elevate, per ampie scanalature e torniture gravose.

Codice art.: 2898886
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2898886
EAN / GTIN 7291075039788
Codice del produttore 2898886
Numero-L L23920 1720

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 93 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 17.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 12.5 mm, Overall Length (OAL) 260 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 11.1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 93 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 17.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 12.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 260 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello