Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1 pollice 14 pezzi

Codice art.: 646500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1
  • Campo apertura bussola esagonale: 65-80
  • Campo apertura bussola poligonale: 46-60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 14
Quadro di manovra femmina 1 pollici
Campo apertura bussola esagonale 65-80 mm
Campo apertura bussola poligonale 46-60 mm
Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza 785 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 122 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca poligonale; Bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 646500
EAN / GTIN 4018754080175
Codice del produttore 96060103

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadro esterno a norma DIN 3120-B 25 con spina elastica di tenuta.
Quadro femmina secondo DIN 3120-D 25 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M30 − M52.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

4 bussole − con bocca poligonale: cad. 1 pz. n. art. 647000 Dim. 46; 50; 55; 60
4 Bussole − con bocca esagonale: cad. 1 pz. n. art. 647100 Dim. 65; 70; 75; 80
1 Snodo cardanico: 1 pezzo
1 Testina scorrevole: n. art. 648200
1 Impugnatura: n. art. 648700
2 Prolunghe: cad. 1 pz. n. art. 648000 Dim. 200; 410
1 Testa del cricchetto: n. art. 647500
Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello