{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX20 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 3,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | |
Lunghezza | 55 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643650 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754006649 | |
Codice del produttore | 03100020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll TX20
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
15,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
519 pezzi in magazzino
7,16 €
2,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
421 pezzi in magazzino
9,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 | 22 | 22,5 |
Abtriebsprofil | Giraviti per viti con impronta Torx® | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 55 | 55 | 60 |
Torx®-Profil | TX20 | TX20 | TX20 |
Profilmaß A | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Produktart | Bussola | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |