Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice TX60

Codice art.: 643629 TX60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
974 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® TX60
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Dimensione profilo A 13,2 mm
    ⌀ Lato azionamento 22,5 mm
    Lunghezza 60 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 643629 TX60
    EAN / GTIN 4062406062330
    Codice del produttore 643629 TX60

    Descrizione

    Esecuzione:

    Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, esecuzione cromata. Mandrino in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello