{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX40 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 6,6 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22,5 mm | |
Lunghezza | 60 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643629 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406062293 | |
Codice del produttore | 643629 TX40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice TX40
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.987 pezzi in magazzino
11,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
348 pezzi in magazzino
13,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
695 pezzi in magazzino
7,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22,5 | 23,5 | 22 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 60 | 140 | 55 |
Impronta Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Dimensione profilo A | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |