{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX27 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 5 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 55 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643620 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197562517 | |
Codice del produttore | 643620 TX27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice, Impronta Torx®: TX27
su richiesta
Disponibile a magazzino
495 pezzi in magazzino
7,16 €
1,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
757 pezzi in magazzino
9,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
297 pezzi in magazzino
7,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Impronta Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Dimensione profilo A | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |